エスコ
ベルト荷締機 (ラチェット式)
スチールバックル。
幅(mm)
25
使用荷重(kg)
181
ベルト長さ巻取側(m)
4.2
材質(ベルト)
ポリエステル
ベルト長さ固定側(m)
0.1
ベルト厚(mm)
0.8
フック内径(Φmm)
25
内容量
1組(4本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13090318
EA982BB-4A
オープン
¥
6,370
¥
7,007
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください