曜日別特売

キャリーバッグ (金属探知機用)

キャリーバッグ (金属探知機用) - エスコキャリーバッグ (金属探知機用) - エスコ

頑丈なダブルステッチ構造。外側にジッパー付きポケット。金属探知機用。

材質ナイロン質量(kg)0.441外寸法・幅(mm)710外寸法・高さ(mm)215外寸法・奥行(mm)200有効内寸法・奥行(mm)190有効内寸法・高さ(mm)200有効内寸法・幅(mm)700内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13089609EA925FD-1
オープン
7,860
8,646(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする