エスコ
グローブクリップ
手袋を手の届くところに保管できる、軽量で丈夫なグローブクリップ。誘電構造で電気を通しません。ベルトループは取り外し可能で巻き込み事故を防ぎ、約6kgを超える圧力がかかると外れるよう設計されています。
材質
プラスチック
厚さ(mm)
20
全長(mm)
150
質量(g)
30
シリーズ
グローブアクセサリー
開口寸法(mm)
15
ベルト通し幅(mm)
58
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13089390
EA638CG-61
ブラック
オープン
¥
800
¥
880
(税込)
翌日出荷
返品不可
13089399
EA638CG-62
イエロー
オープン
¥
800
¥
880
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください