エスコ
ヘルメット&フルハーネスラック
仕様
3個掛け用×1
材質
本体:メラミン化粧板 フック・金具類・ネームプレート:ステンレス
質量(kg)
4.8
色
ブルー
耐荷重(kg)
フック1箇所あたり10
サイズ(mm)
900×360(H)
内容量
1台(1台)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13089995
EA998AZ-50
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください