エスコ
フッ素樹脂チューブ (PFA)
耐熱、耐寒性に優れています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性に優れ、経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易に取れます。難燃性です。
材質
PFA
色
半透明
使用温度範囲(℃)
-65~260
内径(Φmm)
4.35
全長(m)
10
最高使用圧力(MPa)
1.6
外径(Φmm)
6.35
使用温度(℃)
最高260
最小曲げ半径(mm)
20
使用流体
空気、水
特性
耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、耐候、難燃
内容量
1本(1本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13090047
EA125FL-4A
オープン
¥
21,900
¥
24,090
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください