ディスクグラインダーセット

ディスクグラインダーセット - エスコディスクグラインダーセット - エスコディスクグラインダーセット - エスコディスクグラインダーセット - エスコ

ESCOオリジナルセット品。セット内容:ディスクグラインダー本体×1、切断砥石×5枚(#46)、オフセット研削砥石×5枚(#36)、工具箱×1。
ディスクグラインダー本体:
・砥石サイズ:Φ100×穴径15mm
・スピンドル径:M10×1.5
・回転数:12,000rpm
・モーター:100V・640W・6.6A
・サイズ:257×120×104(H)mm
・重量:1.5kg
・二重絶縁、スピンドルロック、サイドハンドル付
・#36レジノイド砥石×1(本体付属)、カニ目スパナ
・最大出力:850W
・コード長:2m
切断砥石:
・粒度:#46
・サイズ:Φ105×1.0×15mm穴
・最大回転数:15,300rpm
・材質:アルミニウムオキサイド
・スチール、ステンレス、チタニウム用
・低い切削温度での高速切断が可能で砥石の摩耗を抑えます。
オフセット研削砥石:
・外径:100mm
・穴径:15mm
・厚み:3mm
・粒度:#36
・最大回転数:13,750rpm
・最大使用周速度:72m/s
・一般鋼・ステンレス・アルミ・鋳鉄用
・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。
・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計です。
ケース:
・サイズ:430×180×230(H)mm
・材質:ポリプロピレン
・中皿1枚付
中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。

材質ポリプロピレン寸法(mm)257×120×104(H)、【ケース】430×180×230(H)質量(kg)1.5穴径(Φmm)15電流(A)6.6電圧(V)AC100消費電力(W)640回転数(min-1[r.p.m])12000砥石サイズ(mm)100スピンドル径M10×1.5内容量1セット(1セット)
注意
※ESCOオリジナルセット品。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13090650EA809BB-20D
オープン
12,300
13,530(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする