曜日別特売

ディスクグラインダーセット

ディスクグラインダーセット - エスコディスクグラインダーセット - エスコディスクグラインダーセット - エスコディスクグラインダーセット - エスコ

ESCOオリジナルセット品。
セット内容:
・100mm ディスクグラインダー本体×1
・105x1.0mm 切断砥石×10枚(#60)
・100x3.0mm オフセット研削砥石×5枚(#36)
・工具箱×1
ディスクグラインダー本体仕様:
・モーター:100V・720W
・砥石サイズ:Φ100×穴径15mm
・スピンドル径:M10×1.5
・回転数:2800~11000rpm
・最大出力:960W
・コード長:2.5m
・サイズ:104×263mm
・重量:1.4kg
・替カーボンブラシ:EA813BZ-27
・付属品:保護カバー、サイドハンドル
・二重絶縁、スピンドルロック付、電子無段変速
切断砥石仕様:
・外径:105mm
・穴径:15mm
・粒度:#60
・最大回転数:14500rpm
・用途:鉄、ステンレス、その他の金属の切断用
・高品質酸化アルミ砥粒
・安全な両面補強タイプ
オフセット研削砥石仕様:
・外径:100mm
・穴径:15mm
・厚み:3mm
・粒度:#36
・最大回転数:13750rpm
・最大使用周速度:72m/s
・用途:一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業
・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計
・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。
ケース仕様:
・サイズ:430×180×230(H)mm
・重量:1040g
・材質:ポリプロピレン
・中皿1枚付
中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。

内容量1セット(1セット)
注意
※ESCOオリジナルセット品。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13090677EA809BV-10C
オープン
26,300
28,930(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする