エスコ
チェーン用角型ブラシ
オイル用。
材質
本体:アルミニウム ブラシ側部:PP
使用温度範囲(℃)
-15~80
材質(ブラシ部)
馬毛
適合品番
EA991CU-0、-1AA、-1AB、-1B
危険物の類別
非危険物
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
ブラシ寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13089846
EA991CU-13
85
70×18
オープン
¥
8,970
¥
9,867
(税込)
翌日出荷
返品不可
13089855
EA991CU-14
120
100×18
オープン
¥
10,800
¥
11,880
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください