エスコ
PET容器
ふたはねじ式。
材質
本体:PET 蓋:ポリプロピレン
容量(mL)
100
高さ(mm)
111
質量(g)
15
胴径(Φmm)
41
内容量
1袋(12個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13090345
EA508AJ-111A
オープン
¥
1,900
¥
2,090
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください