エスコ
ヘルメット用遮熱シール
用途
ヘルメット用
材質
特殊アルミ複合材
質量(g)
20
取付方式
シール
寸法(幅W×高さH)(mm)
【Aパーツ】102×165【Bパーツ】87×200
内容量
1パック(1組)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13091036
EA998AX-91
オープン
¥
2,380
¥
2,618
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください