Wチャック付き保存袋

Wチャック付き保存袋 - エスコWチャック付き保存袋 - エスコWチャック付き保存袋 - エスコWチャック付き保存袋 - エスコWチャック付き保存袋 - エスコWチャック付き保存袋 - エスコ

ダブルジッパー。袋巾が広く、底が浅いので内容物が「入れやすく」「取り出しやすい」。チャックは、ユニバーサルデザインを採用。何度使用しても「開けやすく・閉めやすい」工夫をしています。文字が書けて整理に便利。底の角が丸い。日本製。

材質ポリエチレン厚さ(mm)0.06クリア質量(g)9.21種類チャック付平袋入数(枚)50耐熱温度(℃)-30~80寸法(幅×チャック下)(mm)300×180内容量1パック(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13090930EA944CP-36
オープン
1,590
1,749(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする