エスコ
クランプ (超強力)
超強力クランプ。高品質の鋳造鋼(スチール)を使用しています。圧縮ばねのため、クランプの位置合わせが可能です。
材質
スチール
全長(mm)
155
質量(g)
180
深さ(mm)
口:55
最大開口(mm)
50
口の開き(mm)
50
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13089365
EA526AH-2A
オープン
¥
2,970
¥
3,267
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください