エスコ
エキスパンダーボディー
エキスパンダーヘッドはEA208A-3~14よりお選び下さい。
材質
本体:アルミ、ヘッド:スチール、ハンドル:プラスチック
全長(mm)
370
質量(g)
850
タイプ
エキスパンダー本体
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13089225
EA208AB
オープン
¥
21,500
¥
23,650
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください