エスコ
ドラム缶用オイルパン (格子無)
格子無しタイプ。33・55ガロンドラム缶用。錆や腐食に強くなっています。
材質
ポリエチレン
仕様
格子:無
寸法(mm)
813×689×206(H)
質量(kg)
9
容量(L)
86
耐荷重(kg)
453
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13089880
EA992DB-61
86
オープン
¥
31,900
¥
35,090
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください