エスコ
ノギス
ステンレス製。デプスバー付き。底部固定ねじ付き。木製ケース付き。
材質
ステンレス
測定範囲(mm)
150
最小読取値(mm)
0.05
デプスバー
有
ジョウ長(mm)
40
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13089426
EA725BC-4A
オープン
¥
5,700
¥
6,270
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください