エスコ
ソケットセット (ステンレス製)
10個組。ステンレス製 耐蝕性、耐薬品性、衛生面に優れた製品です。
材質
ステンレス(SUS420)
全長(mm)
40~46
差込角(mm)
12.7
対辺(mm)
10・12・13・14・17・19・21・22・24・27(10個組)
差込角(inch)
1/2
クリップ数
14
内容量
1セット(1セット)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13090555
EA618SA-102A
オープン
¥
47,900
¥
52,690
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください