エスコ
ソケットセット
ESCOオリジナルセット品。ソケット本体の一部に色が付いているためサイズ識別が容易です。手締め時に便利なローレット加工。
用途
ラチェットハンドル等と組み合わせてボルトナットの締付けや緩め作業に
全長(mm)
37
差込角(mm)
12.7
対辺(mm)
10・11・12・13・14・16・17・18・19・21・22・24
入組点数
12
差込角(inch)
1/2
内容量
1セット(1セット)
注意
※ESCOオリジナルセット品。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13090519
EA617AM-1A
オープン
¥
17,000
¥
18,700
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください