エスコ
クッションガード
付属品:専用両面テープ。非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。耐摩耗性にも優れています。
用途
柱・筋交い・梁などの構造物・機械周りの角・突き出た危険な角に
材質
NBR(発泡ゴム)
内容量
1組(2本)
注意
※アピール力の高いトラ柄で注意を喚起できます
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
外幅(mm)
内幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13090327
EA983F-66
9
100
37×900×31
31×31
22×22
オープン
¥
2,350
¥
2,585
(税込)
翌日出荷
返品不可
13090336
EA983F-67
18
320
55×900×48
48×48
30×30
オープン
¥
2,940
¥
3,234
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください