エスコ
クッションガード (油面用)
粘着付き。油面用。油を使用される環境の取り付けに適した両面テープを付属しています。非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。耐摩耗性にも優れています。
用途
工作機械周辺・油を使用される環境の危険な角保護に
材質
NBR(発泡ゴム)
長さ(mm)
900
色
白/緑
内容量
1袋(2個)
注意
※アピール力の高いトラ柄で注意を喚起できます
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
質量(g)
外幅(mm)
内幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13090370
EA983FE-336
9
100
31×31
22×22
オープン
¥
2,550
¥
2,805
(税込)
翌日出荷
返品不可
13090379
EA983FE-337
18
320
48×48
30×30
オープン
¥
3,140
¥
3,454
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください