エスコ
ねじ固定式あと施工アンカー
ねじ固定式あと施工アンカー。コンクリートにねじを切り、確実に定着。施工後の取り外しが可能。取付け物の上から施工可能。インパクトドライバーでの標準施工で短時間で多量施工が可能。
用途
仮設構造物取付け・室外機取付けなどコンクリート用ねじ固定式あと施工アンカー
材質
スチール
表面処理
ジオメット処理
首下長(mm)
75
穿孔深さ(mm)
85-取付物厚さ
ねじ部長さ(mm)
70
内容量
1パック(4本)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
長さ(mm)
外径(Φmm)
締付トルク
二面幅(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13090939
EA945BY-1
-
【アンカー埋めこみ】45以上
10
30
13
オープン
¥
1,110
¥
1,110
¥
1,221
(税込)
翌日出荷
返品不可
13090948
EA945BY-3
-
【アンカー埋めこみ】55以上
12
50
17
オープン
¥
1,510
¥
1,510
¥
1,661
(税込)
翌日出荷
返品不可
13090957
EA945BY-5
-
【アンカー埋めこみ】65以上
14
65
19
オープン
¥
2,320
¥
2,320
¥
2,552
(税込)
翌日出荷
返品不可
57329566
EA945BY-5【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
【アンカー埋めこみ】65以上
14
65
19
オープン
¥
2,500
¥
1,998
アウトレット
¥
2,198
(税込)
当日出荷
返品不可
残り12点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください