曜日別特売

コーナーガード (屋内外兼用)

コーナーガード (屋内外兼用) - エスココーナーガード (屋内外兼用) - エスココーナーガード (屋内外兼用) - エスココーナーガード (屋内外兼用) - エスココーナーガード (屋内外兼用) - エスココーナーガード (屋内外兼用) - エスココーナーガード (屋内外兼用) - エスココーナーガード (屋内外兼用) - エスコ

両面テープ付き。『劣化に強い』STRONG仕様の安心クッションとなります。水を弾くため、雨が当たったり水で濡れる場所でも使用が出来ます。引っ張りやねじれに強く、ちぎれやヒビが起こりにくいです。直接日の当たる場所でも劣化しづらい。屋内ではもちろん、屋外での使用にオススメです。

用途柱や梁などの構造物、機械回りや家具の角、その他の突き出た危険な角に貼り、ぶつかり事故やけがを防ぐ材質本体:PVC 付属両面テープ:アクリル系粘着剤グレー内容量1袋(2個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
質量(g)
寸法(A×B×C)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13090388EA983FE-4564737×37×15
オープン
470
517(税込)
当日出荷
13090397EA983FE-45762250×50×22
オープン
550
605(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする