エスコ
ビットソケットセット (INHEX)
全長(mm)
100
差込角(mm)
12.7
対辺(mm)
4・5・6・7・8・10・12・14・17
入組点数
9
差込角(inch)
1/2
内容量
1セット(1セット)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13090580
EA687CM-200B
オープン
¥
5,680
¥
6,248
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください