エスコ
お掃除スティック
手の届きにくい場所や狭い隙間のお掃除に。芯は自由に曲がって、すみずみに入りめます。お掃除カバーは繰り返し洗って使えます。
用途
サッシの溝や家具等の隙間掃除に
材質
持ち手、コーティング、先端:ポリプロピレン 芯:スチール 生地:ポリエステル85%、ナイロン15%
寸法(mm)
お掃除カバー:200
全長(mm)
スティック:約360、お掃除カバー:約17
内容量
1袋(2セット)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13090361
EA928AA-20
オープン
¥
465
¥
512
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください