エスコ
キャピラリーチューブカッター
材質
本体:スチール、ハンドル:プラスチック
全長(mm)
137
切断能力(mm)
チューブ:1/8"~3/16"(3.18~4.76)
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13089110
EA202AB-1
オープン
¥
1,520
¥
1,672
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください