曜日別特売

Galaxy S25 ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」スタンダードサイズ ブルーライトカット

Galaxy S25 ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」スタンダードサイズ ブルーライトカット - MSソリューションズGalaxy S25 ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」スタンダードサイズ ブルーライトカット - MSソリューションズGalaxy S25 ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」スタンダードサイズ ブルーライトカット - MSソリューションズGalaxy S25 ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」スタンダードサイズ ブルーライトカット - MSソリューションズGalaxy S25 ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」スタンダードサイズ ブルーライトカット - MSソリューションズGalaxy S25 ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」スタンダードサイズ ブルーライトカット - MSソリューションズGalaxy S25 ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」スタンダードサイズ ブルーライトカット - MSソリューションズ

【貼り付けキットLite付属】【指紋認証対応】極薄0.25mm/超硬度10H表面強化ガラス/指紋防止効果2倍持続/黄色くならないブルーライトカット/ブルーライト約41%カット/高透明/アルコール洗浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属

材質ガラスブルーライトカット質量(g)9(本体)/61(パッケージ込)サイズ(inch)約6.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×143×0.25(本体)/92×200×15.5(パッケージ込)対応機種Galaxy S25特性指紋防止/ブルーライトカット/ガラスフィルム内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13092226LN-25SG1FGB02
1,800
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする