MSソリューションズ
Galaxy S25 ソフトケース 「UTILO Soft」 クリア
高透明で柔らかなTPUケース/柔軟性があり着脱が簡単/ボタンやカメラレンズ周りを保護する精密設計/マイクロドット加工で端末に張り付きにくい/ストラップホール搭載
材質
TPU
色
クリア
質量(g)
21(本体)/64(パッケージ込)
タイプ
ケース型
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
72×149×9(本体)/100×190×20(パッケージ込)
対応機種
Galaxy S25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13092251
LN-25SG1CSTCL
¥
1,436
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください