曜日別特売

Galaxy S25 Ultra 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「UTILO Hybrid」 クリア

Galaxy S25 Ultra 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「UTILO Hybrid」 クリア - MSソリューションズGalaxy S25 Ultra 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「UTILO Hybrid」 クリア - MSソリューションズGalaxy S25 Ultra 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「UTILO Hybrid」 クリア - MSソリューションズGalaxy S25 Ultra 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「UTILO Hybrid」 クリア - MSソリューションズGalaxy S25 Ultra 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「UTILO Hybrid」 クリア - MSソリューションズGalaxy S25 Ultra 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「UTILO Hybrid」 クリア - MSソリューションズGalaxy S25 Ultra 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「UTILO Hybrid」 クリア - MSソリューションズ

【耐衝撃】 硬く高透明なポリカーボネートと、柔らかく耐衝撃性に優れたTPUのハイブリッドケース/角に衝撃を吸収するエアクッションを搭載/柔軟性があり着脱が簡単/ボタンやカメラレンズ周りを保護する精密設計

材質TPU+PCクリア質量(g)36(本体)/79(パッケージ込)タイプケース型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×166×11(本体)/100×200×20(パッケージ込)対応機種Galaxy S25 Ultra特性耐傷・耐衝撃内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13092217LN-25SG2CTHCL
1,800
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする