ホビープライヤー

ホビープライヤー - BIGMAN(ビッグマン)ホビープライヤー - BIGMAN(ビッグマン)ホビープライヤー - BIGMAN(ビッグマン)ホビープライヤー - BIGMAN(ビッグマン)ホビープライヤー - BIGMAN(ビッグマン)ホビープライヤー - BIGMAN(ビッグマン)ホビープライヤー - BIGMAN(ビッグマン)ホビープライヤー - BIGMAN(ビッグマン)

ステンレス製で錆びにくい。
狭い箇所でもつかんだり曲げたりしやすいスリムな形状。
小さな部品をつかみやすいギザ加工。

用途プラモデルの加工、精密機械等の電線切断に。仕様刃先ギザ加工全長(mm)135質量(g)66タイプステンレス製内容量1丁
注意
※本工具は絶縁処理されていません。ご使用の際は、必ず電源を切り作業してください。
※本来の目的以外では使用しないでください。
※刃先に欠け・割れ・ヒビなど異常がある場合は使用しないでください。
※小さなお子様の手の届かない場所に保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13092287HT-03S
オープン
519
571(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする