BIGMAN(ビッグマン)
ホビープライヤーベント
ステンレス製で錆びにくい。
狭い箇所でもつかんだり曲げたりしやすいスリムな形状。
小さな部品をつかみやすいギザ加工。
用途
プラモデルの加工、精密機械等の電線切断に。
仕様
刃先ギザ加工
全長(mm)
130
質量(g)
65
タイプ
ステンレス製・ベント
内容量
1丁
注意
※本工具は絶縁処理されていません。ご使用の際は、必ず電源を切り作業してください。
※本来の目的以外では使用しないでください。
※刃先に欠け・割れ・ヒビなど異常がある場合は使用しないでください。
※小さなお子様の手の届かない場所に保管してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13092296
HT-04S
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください