曜日別特売

iPad専用アクティブタッチペン 充電ケース付

iPad専用アクティブタッチペン 充電ケース付 - エアリアiPad専用アクティブタッチペン 充電ケース付 - エアリアiPad専用アクティブタッチペン 充電ケース付 - エアリアiPad専用アクティブタッチペン 充電ケース付 - エアリアiPad専用アクティブタッチペン 充電ケース付 - エアリアiPad専用アクティブタッチペン 充電ケース付 - エアリアiPad専用アクティブタッチペン 充電ケース付 - エアリアiPad専用アクティブタッチペン 充電ケース付 - エアリア

本製品はiPad専用となっており、ペアリング不要で電源入れたら自動ですぐにご利用いただけます。
アクティブ式タッチを採用しており、パームリジェクションに対応しております。iPadの画面に手を置いた状態でも、影響を受けることなくしっかりと描くことが可能です。
iPad用のセンサーを搭載し狙った場所でしっかり描けます。
傾き検知に対応しており、ペンの角度に応じて描ける線の太さが変化いたします。
ペンを収納できて充電できるバッテリー搭載ケースを付属としています。 ペンを収納することで、収納中は自動的にペンを充電いたします。充電忘れや移動中の充電も可能とし次回のご利用時のご利用いただけないを防止します。 また2種類の充電ケーブルを同梱。ペンケースを充電するUSBケーブルとペンに直接充電できる磁石吸着ケーブルを用いて充電することも可能です。

仕様●傾きタッチ:対応●自動オフ(分):5●連続駆動(時間):10充電時間(分)45RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプペンとケースのセット内容量1個
注意
※本製品はペンとケースのセットの製品であり、ケースやペン、ペン先、充電ケーブルは専用品となり 他商品との互換性などございません。
※本製品は防水ではありません、水洗いや水濡れは故障の原因になります。
※iPadに保護フィルムを貼っている場合、タッチ反応が鈍くなる場合がございます。
※強く擦ると液晶画面や保護フィルムに跡が残る場合がございます。
※ペン先を取り付けていない状態でのご利用はお控えください。キズや故障の原因になります。
※落下や衝撃など与えると故障の原因になります。
※本製品は小さいなパーツがありますので、小さなお子様のいる場所での保管をお止めください。
※ペン先を人や動物に向けないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13091569MS-APTP11
5,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする