フルハーネス型墜落制止用器具 EASY Harness CROSS

フルハーネス型墜落制止用器具 EASY Harness CROSS サンコー(タイタン) フルハーネス型墜落制止用器具 EASY Harness CROSS サンコー(タイタン) フルハーネス型墜落制止用器具 EASY Harness CROSS サンコー(タイタン) フルハーネス型墜落制止用器具 EASY Harness CROSS サンコー(タイタン) フルハーネス型墜落制止用器具 EASY Harness CROSS サンコー(タイタン) フルハーネス型墜落制止用器具 EASY Harness CROSS サンコー(タイタン) フルハーネス型墜落制止用器具 EASY Harness CROSS サンコー(タイタン) フルハーネス型墜落制止用器具 EASY Harness CROSS サンコー(タイタン)

2024年GOOD DESIGN賞を受賞したフルハーネス型の墜落制止用器具となります。普段の使いやすさと万一の時の安全を両立した製品です。首回りを広くした、パッドが顔に擦れない大きめのパッドが標準装備しています。腰部のクロス構造のため、作業時のつっぱり感がなく、ストレスなく作業できます。腿部バックルと胸部ベルト調整金具には作業中のベルトの緩みを大幅に抑えることに成功した緩み止め付きです。ベルトの交換時期が一目でわかるライン付きで異常がすぐにわかります。持ち運びに便利なジッパーバッグ付きです。

用途高所での墜落対策に使用します。 仕様背部パッド、ジッパーバッグ標準装備 材質【胸クリップ】アルミ合金【胸ベルト】ナイロン【肩・腿・骨盤ベルト】ポリエステル【緩み止め付きベルト調整金具(肩バックル)】スチール、樹脂製カバー【緩み止め付きワンタッチバックル(腿バックル)】アルミ合金、樹脂製カバー 質量(g)1430 ベルト幅(mm)【肩・腿・骨盤】45 規格墜落制止用器具の規格 バックル【胸クリップ、腿】ワンタッチバックル 胴ベルト長さ(mm)1200 最大使用質量(kg)130 背タイプX型 胸ベルト幅(mm)25 脚部構造V字 腿バックルワンタッチ 胴ベルト 内容量1本
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※同封の取扱説明書をよく読んでご使用ください。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13094710 CRH-9C-S S
48,400
34,980
38,478 (税込)
32日以内出荷

返品不可
13094719 CRH-9C-M M
48,400
34,980
38,478 (税込)
当日出荷
13094728 CRH-9C-L L
49,400
34,980
38,478 (税込)
当日出荷
13094737 CRH-9C-LL LL
50,240
35,980
39,578 (税込)
32日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする