曜日別特売

作業テーブル

作業テーブル - エスコ作業テーブル - エスコ作業テーブル - エスコ

高さ調整用のアジャスター付き。ファイルや帽子を収納できる棚付き。屋内用。

材質脚部:スチール、アジャスター:ポリプロピレン質量(kg)14.5高さ(mm)700奥行(mm)450間口(mm)1800耐荷重(kg)30材質(天板)メラミン化粧板色(天板)OD色折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×450×85内容量1台(1台)
注意
※【ご注意ください】屋外や水がかかる場所では使用しないでください水分が付着した際は完全にふき取ってから使用してください水分の付着を放置しますと錆・腐食・故障・変色などの原因となります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13093477EA954E-36A
オープン
23,500
25,850(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする