エスコ
給油器用アダプター
給油器取り付けの際、ネジ径が合わない場合に使用します。
材質
真鍮(ニッケルメッキ)
使用温度範囲(℃)
-20~55
危険物の類別
非危険物
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(mm)
ねじサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13092881
EA991CT-36
17
【D】G1/8”【H】6【L】19【SW】17
G1/8”
オープン
¥
1,120
¥
1,232
(税込)
翌日出荷
返品不可
13092890
EA991CT-37
20.5
【D】M6【H】8【L】24【SW】17
M6
オープン
¥
1,120
¥
1,232
(税込)
翌日出荷
返品不可
13092899
EA991CT-38
20
【D】UNF1/4”【H】8【L】24【SW】17
UNF1/4”
オープン
¥
1,370
¥
1,507
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください