エスコ
給油器用90°エルボー
給油器用。
材質
鉄(ニッケルメッキ)
質量(g)
38
使用温度範囲(℃)
-20~55
規格
90°
サイズ(mm)
【D】R1/4”【H】10【L】28【L1】22
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
(R)1/4”
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13092865
EA991CT-32
オープン
¥
1,670
¥
1,837
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください