エスコ
マルチストール
耐衝撃性があり、高負荷にも耐えられます。引出しは壊れにくく、時間がたっても透明度が落ちません。化学薬品や燃料の保管・輸送には使用できません。
色
ダークグレー
材質(本体)
PP
使用温度範囲(℃)
-50~50
間口(mm)
600
材質(引出し)
PET
内容量
1個(1個)
注意
※高温および低温に近づく場合は激しい衝撃を避けて使用してください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
容量(L)
引出し数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13092725
EA957AA-2
1.2
132
133
引出し:0.32
5
オープン
¥
3,620
¥
3,982
(税込)
翌日出荷
返品不可
13092741
EA957AA-3
2.1
175
155
引出し:1.9
3
オープン
¥
4,940
¥
5,434
(税込)
翌日出荷
返品不可
13092750
EA957AA-4
2.9
215
200
引出し:2.5
3
オープン
¥
6,810
¥
7,491
(税込)
翌日出荷
返品不可
13092759
EA957AA-5
4.2
300
240
引出し:7.9
2
オープン
¥
9,410
¥
10,351
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください