曜日別特売

ワイヤー錠 (ロックアウト用)

ワイヤー錠 (ロックアウト用) - エスコワイヤー錠 (ロックアウト用) - エスコワイヤー錠 (ロックアウト用) - エスコワイヤー錠 (ロックアウト用) - エスコ

鍵2本付き。

材質【本体】ABS樹脂【ケーブル】スチール本体幅(mm)37ケーブル径(Φmm)Φ5内容量1個(1個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ワイヤー長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13092811EA983TB-61200
オープン
1,980
2,178(税込)
翌日出荷
返品不可
13092820EA983TB-71400
オープン
2,050
2,255(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする