エスコ
レーザーポインター (3種切替式)
付属品:ケース、単4アルカリ乾電池×2本。3種類の照射マークを切替可能。入手のしやすい単4アルカリ乾電池使用。照射確認できる通電ランプ付き。消費生活用製品安全法適合商品(PSCマーク)。日本製。
仕様
●レーザー素子:可視光赤色半導体レーザー●照射マーク:ドット、矢印、アンダーライン
材質
ABS樹脂
質量(g)
42(電池を含む)
電源
単4アルカリ乾電池×2本(付属)
使用温度(℃)
25±5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
93×28.5×15.5
連続使用時間
約30時間
波長(nm)
635
到達距離(m)
ドット:約50~60 矢印:約10~15 アンダーライン:約7~8
ビーム径
ドット:8~10mm(5m先) 矢印:50~70mm(3m先) アンダーライン:300~350mm(3m先)
レーザー光色
赤
レーザー出力(mW)
1未満(JIS規格クラス2以下)
内容量
1本(1本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13093511
EA780XP-7A
オープン
¥
4,840
¥
5,324
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください