エスコ
反射立看板 (無地)
仕様
看板のみ
材質
鉄板
寸法(mm)
275×1400
文字内容
無地
質量(g)
820
取付方式
スタンド式
内容量
1枚(1枚)
注意
※スタンドは別売です。
※組み合わせて使用できる商品は下記の関連商品をご参照ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13093678
EA983FW-70
オープン
¥
8,030
¥
8,833
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください