エスコ
壁掛けディスペンサー (小判用)
壁掛けタイプ。ねじ止め式。EA929AZ-1、-1B、AZ-2、-2B用。取付けねじ4本付き。残量がわかる窓付きです。
仕様
(目安)600枚用
材質
ABS、AS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×108×330
ペーパー寸法(mm)
220×170
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13092707
EA929AP-21
オープン
¥
2,840
¥
3,124
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください