墜落制止用器具 取付クランプ

墜落制止用器具 取付クランプ - エスコ墜落制止用器具 取付クランプ - エスコ

荷重を負荷すると比例的にクランプカが増大し強くなります。あらゆる方向からクランプすることができます。

全長(mm)164質量(kg)0.46使用荷重(kg)150クランプ範囲(mm)0~30内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13092829EA984DW-2A
オープン
30,100
33,110(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする