エスコ
墜落制止用器具 (フルハーネス)
材質
超高分子量PE(ダイニーマ)
形状
【背中】X型【腿】Y型
色
ブラック
サイズ
フリー
ベルト幅(mm)
肩:41 胸:25 腿:41
適合範囲
身長(cm)+体重(kg)=190~265まで (例):身長170cm+体重70kg=240
バックル
腿:ワンタッチ式
総耐荷重(kg)
130以下
最大使用質量(kg)
フルハーネス:140以下 ランヤード:130以下
自由落下距離(m)
2.3
内容量
1セット(1セット)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
落下距離(m)
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13093906
EA998GA-33
1,550(本体550+ランヤード1,000)
4.4
32×1,100~1,600
オープン
¥
44,700
¥
49,170
(税込)
翌日出荷
返品不可
13093915
EA998GA-43
1,800(本体550+ランヤード1,250)
3.5~4.4
18×700~1,600
オープン
¥
59,500
¥
65,450
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください