エスコ
充電式バッテリー (EA758FH-21用)
充電池単体での充電が可能(充電器不要)。PSE認証充電池。
仕様
[EA758FH-21]用充電池(3.7V)
材質
リチウムイオン
質量(g)
71
寸法(Φ×mm)
Φ79×24
充電時間(時間)
約5
バッテリー容量(mAh)
min.4800
連続使用回数
約500回
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13092585
EA758FH-22
オープン
¥
5,330
¥
5,863
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください