曜日別特売

ワイヤーモッコ

ワイヤーモッコ - エスコワイヤーモッコ - エスコワイヤーモッコ - エスコワイヤーモッコ - エスコワイヤーモッコ - エスコワイヤーモッコ - エスコワイヤーモッコ - エスコワイヤーモッコ - エスコ

ワイヤーモッコは積荷の形状や比重によって適した目合の大きさ・全体のサイズを選んでください。比重が大きく形状が安定した砂や袋物等は目合が小さく小型サイズが、比重が小さく形状がバラバラの建築ガラ等は目合が大きく大型サイズが適しています。積み荷は、片寄らないようにモッコ中央部に乗せてください。ワイヤー・リングの破損や摩耗等は事故につながる危険がありますので、定期的に点検し必要に応じて交換・廃棄をお願いします。積み荷の下には絶対に入らないでください。ワイヤーモッコを使用される時には、必ず手袋を使用してください。

仕様シート無し材質スチールワイヤー径(Φmm)吊り手:12 中目:9網目(mm)120内容量1個(1個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
長さ(m)
寸法(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13092768EA981WM-86A12吊り手:0.91.2×1.2
オープン
31,800
34,980(税込)
翌日出荷
返品不可
13092777EA981WM-87A16吊り手:1.131.5×1.5
オープン
41,600
45,760(税込)
翌日出荷
返品不可
13092786EA981WM-88A21吊り手:1.351.8×1.8
オープン
52,500
57,750(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モッコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする