エスコ
ポータブルチェアー
座面を持ち上げるだけで簡単に折りたためます。樹脂製座面なので水洗いが可能です。持ち運びも便利な軽量タイプです。持ち手穴付き。各部サイズ・重量は実寸です。
材質
フレーム:スチール 座面:高密度ポリエチレン
質量(kg)
1.7
色
OD色
径(Φmm)
フレーム:約20
耐荷重(kg)
100
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×270×460 (収納時:300×60×710)
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13092716
EA956XE-102A
オープン
¥
3,600
¥
3,960
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください