エスコ
ワッシャーセット
内径部の形状によりネジからワッシャーの脱落を防止します。
材質
HDPE(高密度ポリエチレン)
内容量
1袋(20枚)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
内径(Φmm)
外径(Φmm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13093766
EA949ZC-103
M3
3.2
8
0.8
オープン
¥
290
¥
319
(税込)
翌日出荷
返品不可
13093775
EA949ZC-104
M4
4.3
10
0.8
オープン
¥
390
¥
429
(税込)
翌日出荷
返品不可
13093791
EA949ZC-105
M5
5.3
10
1
オープン
¥
170
¥
187
(税込)
翌日出荷
返品不可
13093800
EA949ZC-106
M6
6.4
12
1.6
オープン
¥
390
¥
429
(税込)
翌日出荷
返品不可
13093809
EA949ZC-108
M8
8.4
18
1.5
オープン
¥
485
¥
534
(税込)
翌日出荷
返品不可
13093818
EA949ZC-110
M10
10.5
22
2
オープン
¥
485
¥
534
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください