曜日別特売

メカニクスグローブ (合成革)

メカニクスグローブ (合成革) - エスコメカニクスグローブ (合成革) - エスコメカニクスグローブ (合成革) - エスコメカニクスグローブ (合成革) - エスコ

手の平部分は衝撃を吸収し、分散させる構造になっています。マジックテープ止。指の表面全体にあるTPE(熱可塑性ゴム)で衝撃から指を守ります。指先の内側を強化し、強度と耐久性がさらに向上しています。通気性があり、手にフィットする素材で涼しく快適に保ちます。タッチスクリーン対応。洗濯機洗い可。手首下部にナイロンループ付き。

材質手の平:合成皮革 手の甲:TrekDry素材厚さ(mm)0.8ODグリーンシリーズM-PACT入数(双)1機能通気性、タッチスクリーン対応内容量1双(1双)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
全長(mm)
サイズ
質量(g)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13093021EA353BT-303中指:95230L19024
オープン
5,000
5,500(税込)
翌日出荷
返品不可
13093030EA353BT-304中指:100240LL20025
オープン
5,000
5,500(税込)
翌日出荷
返品不可
13092996EA353BT-301中指:85220S17022
オープン
取扱い終了
返品不可
13093005EA353BT-302中指:90225M18023
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする