メカニクスグローブ (耐水防寒・合成革)

メカニクスグローブ (耐水防寒・合成革) - エスコメカニクスグローブ (耐水防寒・合成革) - エスコメカニクスグローブ (耐水防寒・合成革) - エスコメカニクスグローブ (耐水防寒・合成革) - エスコメカニクスグローブ (耐水防寒・合成革) - エスコメカニクスグローブ (耐水防寒・合成革) - エスコメカニクスグローブ (耐水防寒・合成革) - エスコメカニクスグローブ (耐水防寒・合成革) - エスコ

手の平には耐久性に優れた合成皮革を使用しています。マジックテープ止。手袋全体に防水加工が施され、SoftShellが冷気の侵入を防ぎます。Thinsulate(TM)Eco断熱材が温かい空気を保持し、体温を快適に調節します。手袋をしたままタッチパネルを操作できます。手首下部にナイロンループ付き。

材質合成皮革厚さ(mm)1シリーズORIGINAL入数(双)1機能耐久性、防水性、耐寒内容量1双(1双)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
全長(mm)
サイズ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13093118EA353BT-341中指:80220コバートS100
オープン
4,100
4,510(税込)
翌日出荷
返品不可
13093127EA353BT-342中指:85230コバートM107
オープン
4,100
4,510(税込)
翌日出荷
返品不可
13093136EA353BT-343中指:90235コバートL110
オープン
4,100
4,510(税込)
翌日出荷
返品不可
13093145EA353BT-344中指:95240コバートLL115
オープン
4,100
4,510(税込)
翌日出荷
返品不可
13093161EA353BT-346中指:80220コバートS100
オープン
4,100
4,510(税込)
翌日出荷
返品不可
13093170EA353BT-347中指:85230コヨーテM107
オープン
4,100
4,510(税込)
翌日出荷
返品不可
13093179EA353BT-348中指:90235コヨーテL110
オープン
4,100
4,510(税込)
8日以内出荷
返品不可
13093188EA353BT-349中指:95240コヨーテLL115
オープン
4,100
4,510(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする