曜日別特売

メカニクスグローブ (合成革・指出し)

メカニクスグローブ (合成革・指出し) - エスコメカニクスグローブ (合成革・指出し) - エスコメカニクスグローブ (合成革・指出し) - エスコメカニクスグローブ (合成革・指出し) - エスコメカニクスグローブ (合成革・指出し) - エスコメカニクスグローブ (合成革・指出し) - エスコメカニクスグローブ (合成革・指出し) - エスコメカニクスグローブ (合成革・指出し) - エスコ

手の平には耐久性に優れた合成皮革を使用しています。マジックテープ止。フィンガーレスデザインで機能性も抜群です。手の平のパッドが衝撃や振動を吸収します。通気性があり手にフィットする素材で涼しく快適に保ちます。手首下部にナイロンループ付き。洗濯機洗い可。EN 13594耐衝撃規格適合。

材質手の平:合成皮革 手の甲:TrekDry厚さ(mm)0.8シリーズM-PACT入数(双)1機能耐久性、通気性、耐衝撃内容量1双(1双)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
全長(mm)
サイズ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13093197EA353BW-151中指:36165コバートM123
オープン
4,100
4,510(税込)
8日以内出荷
返品不可
13093206EA353BW-152中指:38175コバートL135
オープン
4,100
4,510(税込)
翌日出荷
返品不可
13093215EA353BW-153中指:40185コバートLL146
オープン
4,100
4,510(税込)
8日以内出荷
返品不可
13093231EA353BW-156中指:36165コヨーテM123
オープン
4,100
4,510(税込)
8日以内出荷
返品不可
13093240EA353BW-157中指:38175コヨーテL135
オープン
4,100
4,510(税込)
8日以内出荷
返品不可
13093249EA353BW-158中指:40185コバートLL146
オープン
4,100
4,510(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする