メカニクスグローブ (合成革)

メカニクスグローブ (合成革) - エスコメカニクスグローブ (合成革) - エスコメカニクスグローブ (合成革) - エスコメカニクスグローブ (合成革) - エスコメカニクスグローブ (合成革) - エスコメカニクスグローブ (合成革) - エスコメカニクスグローブ (合成革) - エスコメカニクスグローブ (合成革) - エスコ

手の平に採用されたPadlockシリコングリップテクノロジーは、火器システムを握る際の制御性を効果的に向上させています。指のパターンが砂時計型になっており、関節周りのたるみを減らし、フィット感と操作性を向上させています。指先のロールオーバー構造により耐久性が高まり、指先の縫い目がなくなることで、より頑丈な仕上がりとなっています。指の関節部分のアイレットによる拡張領域により、指の柔軟性が向上します。親指の裏部分には、汗を拭きとる専用の素材を採用。タッチスクリーンに対応した二つの生地から構成される手のひら部分は、手の器用さと全体のフィット感を最大限に引き出します。タッチスクリーン対応。洗濯機洗い可。耐摩耗性に優れています。

材質樹脂部:シリコン 繊維部・手の平:合成皮革 手の甲:合成皮革、ナイロン、スパンデックス厚さ(mm)0.6シリーズSPECIALTY入数(双)1機能耐久性、柔軟性、耐摩耗性内容量1双(1双)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
全長(mm)
サイズ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13093039EA353BT-311中指:75205コバートS75
オープン
4,400
4,840(税込)
翌日出荷
返品不可
13093048EA353BT-312中指:80210コバートM80
オープン
4,400
4,840(税込)
翌日出荷
返品不可
13093057EA353BT-313中指:85215コバートL85
オープン
4,400
4,840(税込)
翌日出荷
返品不可
13093066EA353BT-314中指:90220コバートLL90
オープン
4,400
4,840(税込)
翌日出荷
返品不可
13093075EA353BT-321中指:75205コヨーテS75
オープン
4,400
4,840(税込)
翌日出荷
返品不可
13093091EA353BT-322中指:80210コヨーテM80
オープン
4,400
4,840(税込)
翌日出荷
返品不可
13093100EA353BT-323中指:85215コヨーテL85
オープン
4,400
4,840(税込)
翌日出荷
返品不可
13093109EA353BT-324中指:90220コヨーテLL90
オープン
4,400
4,840(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする