メカニクスグローブ (防水防寒)

メカニクスグローブ (防水防寒) - エスコメカニクスグローブ (防水防寒) - エスコメカニクスグローブ (防水防寒) - エスコメカニクスグローブ (防水防寒) - エスコメカニクスグローブ (防水防寒) - エスコメカニクスグローブ (防水防寒) - エスコメカニクスグローブ (防水防寒) - エスコメカニクスグローブ (防水防寒) - エスコ

伸縮性のある袖口が手首にしっかりフィットします。手の甲にある耐水性のSoftShellは、冷気の侵入を防ぎます。360°防水加工で手袋全体をカバーします。手袋の内側はフリース素材で暖かさと快適さを保ちます。手袋をしたままタッチパネルを操作できます。手首下部にナイロンループ付き。

機能伸縮性、耐水性、防寒、タッチパネル対応シリーズFASTFIT材質合成皮革厚さ(mm)1入数(双)1内容量1双(1双)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
厚さ(mm)
全長(mm)
長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13093301EA915GT-51S1コバート240中指:8085
オープン
3,200
3,520(税込)
翌日出荷
返品不可
13093310EA915GT-52M1コバート245中指:8590
オープン
3,200
3,520(税込)
翌日出荷
返品不可
13093319EA915GT-53L1コバート250中指:9093
オープン
3,200
3,520(税込)
翌日出荷
返品不可
13093328EA915GT-54LL1コバート260中指:9598
オープン
3,200
3,520(税込)
翌日出荷
返品不可
13093337EA915GT-56S1コヨーテ240中指:8085
オープン
3,200
3,520(税込)
翌日出荷
返品不可
13093346EA915GT-57M1コヨーテ245中指:8590
オープン
3,200
3,520(税込)
翌日出荷
返品不可
13093355EA915GT-58L1コヨーテ250中指:9093
オープン
3,200
3,520(税込)
翌日出荷
返品不可
13093371EA915GT-59LL1コヨーテ260中指:9598
オープン
3,200
3,520(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする